曜日別特売

現場服 防寒パンツ 220

現場服 防寒パンツ 220 - ジーベック現場服 防寒パンツ 220 - ジーベック現場服 防寒パンツ 220 - ジーベック現場服 防寒パンツ 220 - ジーベック現場服 防寒パンツ 220 - ジーベック現場服 防寒パンツ 220 - ジーベック現場服 防寒パンツ 220 - ジーベック現場服 防寒パンツ 220 - ジーベック
(1件のレビュー)

暖かく、着やすく、動きやすい。見た目の格好良さと抜群の防寒性、過酷な環境でも快適な防寒服です。
きめ細やかな織り目の生地。
反射パイピング付き(ひざ裏)。
オリジナルネーム。
反射パイピング付き。
フラップ付ポケット。
右後ファスナーポケット。
脇ゴム。

種別パンツ混率(%)(表)ポリエステル100、(裏)ポリエステル100材質(ボタン)金属材質(ファスナー)金属内容量1本
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
素材
股下(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30932405220コンM-76
11,200
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
30932414220コンL-76
11,200
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
30932423220コンLL-76
11,200
4,998
5,498(税込)
当日出荷
30932432220コン3L-76
11,200
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
30932457220コン5L-76
11,200
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
30932475220OD(オリーブ)M-76
11,200
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
30932484220OD(オリーブ)L-76
11,200
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
30932493220OD(オリーブ)LL-76
11,200
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
30932502220OD(オリーブ)3L-76
11,200
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
30932518220OD(オリーブ)4L-76
11,200
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
30932527220OD(オリーブ)5L-76
11,200
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
30932536220OD6L(裏)ホンディング-
11,200
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
30932545220クロM-76
11,200
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
30932554220クロL-76
11,200
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
30932563220クロLL-76
11,200
4,998
5,498(税込)
当日出荷
30932572220クロ3L-76
11,200
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
30932597220クロ5L-76
11,200
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
30932466220コン6L(裏)ホンディング-
11,200
4,998
5,498(税込)
取扱停止中
30932588220クロ4L-76
11,200
4,998
5,498(税込)
取扱停止中
30932606220クロ6L(裏)ホンディング-
11,200
4,998
5,498(税込)
取扱停止中
30932448220コン4L-76
11,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-27
用途: 現場作業用

今季、冬の現場作業用に購入。
作業ズボンの上から更に履いているので、通常サイズより1つサイズアップして
購入しました。
履き心地もよく、比較的 早く届き助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする