曜日別特売

現場服 防寒ブルゾン 222

現場服 防寒ブルゾン 222 - ジーベック現場服 防寒ブルゾン 222 - ジーベック現場服 防寒ブルゾン 222 - ジーベック現場服 防寒ブルゾン 222 - ジーベック現場服 防寒ブルゾン 222 - ジーベック現場服 防寒ブルゾン 222 - ジーベック現場服 防寒ブルゾン 222 - ジーベック現場服 防寒ブルゾン 222 - ジーベック
(3件のレビュー)

暖かく、着やすく、動きやすい。見た目の格好良さと抜群の防寒性、過酷な環境でも快適な防寒服です。
きめ細やかな織り目の生地。
反射パイピング付き。
インフード付。
ボア取り外し可能。
内ペン差し。
反射パイピング付。
コイル裏使い(ファスナーカバー)。
ペン差し付き袖ポケット。
ファスナーポケット。
オリジナルネーム。
リブ使い(裾)。
リブ使い(袖)。

材質オックス(身頃120g/1m×1mあたり)種別ブルゾン混率(%)(表)ポリエステル100、(裏)ポリエステル100・キルト裏地素材(表)タッサー、(裏)タフタ材質(ボタン)金属材質(ファスナー)樹脂ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)16.5×17.5胸ポケット左(幅×深さ)(cm)10.5×14、(胸ポケット左縦)13.5×18.5内容量1着
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
色番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30932624222コンL10
13,500
5,998
6,598(税込)
当日出荷
30932633222コンLL10
13,500
5,998
6,598(税込)
当日出荷
30932685222ODM64
13,500
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
30932694222ODL64
13,500
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
30932703222ODLL64
13,500
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
30932712222OD3L64
13,500
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
30932728222OD4L64
13,500
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
30932737222OD5L64
13,500
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
30932755222クロM90
13,500
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
30932773222クロLL90
13,500
5,998
6,598(税込)
当日出荷
30932782222クロ3L90
13,500
5,998
6,598(税込)
当日出荷
30932798222クロ4L90
13,500
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
30932807222クロ5L90
13,500
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
30932746222OD6L64
13,500
5,998
6,598(税込)
取扱停止中
30932816222クロ6L90
13,500
5,998
6,598(税込)
取扱停止中
30932615222コンM10
13,500
取扱い終了
30932642222コン3L10
13,500
取扱い終了
30932658222コン4L10
13,500
取扱い終了
30932667222コン5L10
13,500
取扱い終了
30932676222コン6L10
13,500
取扱い終了
30932764222クロL90
13,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 30932658
2024-02-09
用途: 工場用設備フレーム組み立て
製造業

軽くて暖かくて大きめのポケットも丁度いい高さに付いていていいと思う

対象商品 : 30932615
2023-02-14
用途: 屋外作業
ペクッド建設業・工事業

温かいですし、動きやすく、スマホ入れや手帳入れもありたいへん便利です。気に入りました。

1が参考にしています
対象商品 : 30932642
2017-12-19
用途: 工場現場作業時
製造業

ボアのおかげで首周りも寒くなく、快適に作業することが出来ます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする