ジーベック
ラグラン防寒ブルゾン 192
立体カッティングで動きやすく軽快な印象のウェアです。デザイン性に優れた多機能防寒ウェア。中綿を増量して保温性をさらに高めています。
保温性が高く丈夫なリサイクル素材。
混率(%)
(表)ポリエステル100、(裏)ポリエステル100、(中綿)再生ポリエステル100
種別
ブルゾン
素材
(表)ツイル
材質(ボタン)
金属
材質(ファスナー)
樹脂
ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)
13.5×18
内容量
1着
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30933315
192
シルバーグレー
M
¥
18,500
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
30933324
192
シルバーグレー
L
¥
18,500
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
30933342
192
シルバーグレー
3L
¥
18,500
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
30933358
192
シルバーグレー
4L
¥
18,500
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
30933367
192
シルバーグレー
5L
¥
18,500
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
30933376
192
シルバーグレー
6L
¥
15,800
¥
6,790
¥
7,469
(税込)
3日以内出荷
30933385
192
クロ
M
¥
18,500
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
30933394
192
クロ
L
¥
18,500
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
30933403
192
クロ
LL
¥
18,500
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
30933412
192
クロ
3L
¥
18,500
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
30933428
192
クロ
4L
¥
18,500
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
30933437
192
クロ
5L
¥
18,500
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
30933446
192
クロ
6L
¥
15,800
¥
6,790
¥
7,469
(税込)
取扱停止中
30933333
192
シルバーグレー
LL
¥
18,500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください