曜日別特売

防寒コート 171

防寒コート 171 - ジーベック防寒コート 171 - ジーベック防寒コート 171 - ジーベック防寒コート 171 - ジーベック防寒コート 171 - ジーベック防寒コート 171 - ジーベック防寒コート 171 - ジーベック防寒コート 171 - ジーベック
(1件のレビュー)

幅広い職種に対応するベーシックなデザイン。保温性と作業性を高めた優れた防寒ウェア。特殊カッティングの採用で腕のどんな動きにもスムーズに対応します。
丈夫でシワになりにくい生地。
フード取り外し可能。
風の進入を防ぐ二重仕立て。
衿ボア着脱可能。
携帯電話収納ポケット。
便利な袖ポケット。
便利な内ポケット。
特殊カッティングでスムーズな動き(XEカカット)。

混率(%)(表)ポリエステル100、(裏)ポリエステル100、(中綿)ポリエステル100種別コート素材(表)加工糸ツイル、(裏)トリコット起毛キルト材質(ボタン)樹脂材質(ファスナー)樹脂ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)15.5×16.5内容量1着
全14種類を絞り込む
サイズ
14種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30934085171コンM
19,700
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
30934094171コンL
19,700
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
30934103171コンLL
19,700
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
30934112171コン3L
19,700
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
30934128171コン4L
19,700
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
30934137171コン5L
19,700
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
30934146171コン6L
19,700
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
30934155171ブルーM
19,700
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
30934164171ブルーL
19,700
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
30934173171ブルーLL
19,700
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
30934182171ブルー3L
19,700
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
30934198171ブルー4L
19,700
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
30934207171ブルー5L
19,700
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
30934216171ブルー6L
19,700
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 30934085
2023-02-10
用途: 犬の散歩、除雪等
サービス業

理想通りの暖かさでしたが、思っていたより着ていて重いです。
作業をするのには少しきつく感じます。
ポケットがたくさんあってスマホや手袋、小物など分けて入れておけるのは便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする