防寒ブルゾン 172

防寒ブルゾン 172 - ジーベック防寒ブルゾン 172 - ジーベック

幅広い職種に対応するベーシックなデザイン。保温性と作業性を高めた優れた防寒ウェア。特殊カッティングの採用で腕のどんな動きにもスムーズに対応します。
丈夫でシワになりにくい生地。
衿ボア着脱可能。
携帯電話収納ポケット。
便利な袖ポケット。
便利な内ポケット。

混率(%)(表)ポリエステル100、(裏)ポリエステル100、(中綿)ポリエステル100種別ブルゾン素材(表)加工糸ツイル、(裏)トリコット起毛キルト材質(ボタン)金属材質(ファスナー)樹脂ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)16.5×16.5内容量1着
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30934225172コンM
16,100
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
30934234172コンL
16,100
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
30934243172コンLL
16,100
8,998
9,898(税込)
10日以内出荷
30934252172コン3L
16,100
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
30934277172コン5L
16,100
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
30934286172コン6L
13,400
7,890
8,679(税込)
3日以内出荷
30934295172ブルーM
16,100
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
30934304172ブルーL
16,100
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
30934313172ブルーLL
16,100
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
30934322172ブルー3L
16,100
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
30934338172ブルー4L
16,100
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
30934347172ブルー5L
16,100
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
30934268172コン4L
16,100
取扱い終了
30934356172ブルー6L
13,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする