曜日別特売

防寒ズボン 427

防寒ズボン 427 - ジーベック防寒ズボン 427 - ジーベック防寒ズボン 427 - ジーベック

ロングセラーの定番ユニフォーム。多くのワーカーに愛され続ける防寒ウェアの決定版です。飽きの来ないデザインと保温性の高いキルティング仕上げで、様々な用途に対応します。
丈夫で手入れのしやすい素材。
シャーリングがウエストにフィット。
保温性に優れたキルト。

混率(%)(表)ポリエステル100、(裏)ポリエステル100、(中綿)ポリエステル100種別ズボン材質(ボタン)金属材質(ファスナー)金属内容量1本
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30935528427コン4L76
12,900
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
30935537427コン5L76
12,900
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
30935476427コンS-
10,200
取扱い終了
30935485427コンM67
12,900
取扱い終了
30935494427コンL70
12,900
取扱い終了
30935503427コンLL74
12,900
取扱い終了
30935512427コン3L76
12,900
取扱い終了
30935546427コン6L-
11,600
取扱い終了
30935555427グリーンS-
10,200
取扱い終了
30935564427グリーンM67
12,900
取扱い終了
30935573427グリーンL70
12,900
取扱い終了
30935582427グリーンLL74
12,900
取扱い終了
30935598427グリーン3L76
12,900
取扱い終了
30935607427グリーン4L76
12,900
取扱い終了
30935616427グリーン5L76
12,900
取扱い終了
30935625427グリーン6L-
10,200
取扱い終了
30935634427エメラルドグリーンS-
10,200
取扱い終了
30935643427エメラルドグリーンM67
12,900
取扱い終了
30935652427エメラルドグリーンL70
12,900
取扱い終了
30935668427エメラルドグリーンLL74
12,900
取扱い終了
30935677427エメラルドグリーン3L76
12,900
取扱い終了
30935686427エメラルドグリーン4L76
12,900
取扱い終了
30935695427エメラルドグリーン5L76
12,900
取扱い終了
30935704427エメラルドグリーン6L-
10,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする