ジーベック
WXブルゾン 105
保温力で定評のあるロングセラーの快適ウェアです。生地には雨や汚れをはじく、撥水加工を施しています。
撥水加工を施した丈夫な綾織物。
フード取り外し可能。
便利な内ポケット。
左袖ペン差し。
混率(%)
(表)ポリエステル100、(裏)ポリエステル100、(中綿)ポリエステル100
種別
ブルゾン
材質(ボタン)
樹脂
材質(ファスナー)
樹脂
内容量
1着
バスケットに入れる
32
件中 1~32件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30935722
105
コン
M
¥
20,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
30935738
105
コン
L
¥
20,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
30935747
105
コン
LL
¥
20,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
30935756
105
コン
3L
¥
20,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
30935765
105
コン
4L
¥
20,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
30935774
105
コン
5L
¥
20,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
30935887
105
グリーン
M
¥
20,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
30935896
105
グリーン
L
¥
20,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
30935905
105
グリーン
LL
¥
20,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
30935914
105
グリーン
3L
¥
20,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
30935923
105
グリーン
4L
¥
20,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
30935932
105
グリーン
5L
¥
20,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
30935783
105
コン
6L
¥
18,800
¥
10,900
¥
11,990
(税込)
取扱停止中
30935948
105
グリーン
6L
¥
18,800
¥
10,900
¥
11,990
(税込)
取扱停止中
30935713
105
コン
S
¥
17,200
取扱い終了
30935792
105
バイオレット
S
¥
17,200
取扱い終了
30935808
105
バイオレット
M
¥
20,500
取扱い終了
30935817
105
バイオレット
L
¥
20,500
取扱い終了
30935826
105
バイオレット
LL
¥
20,500
取扱い終了
30935835
105
バイオレット
3L
¥
20,500
取扱い終了
30935844
105
バイオレット
4L
¥
20,500
取扱い終了
30935853
105
バイオレット
5L
¥
20,500
取扱い終了
30935862
105
バイオレット
6L
¥
17,200
取扱い終了
30935878
105
グリーン
S
¥
17,200
取扱い終了
30935957
105
モスグリーン
S
¥
17,200
取扱い終了
30935966
105
モスグリーン
M
¥
20,500
取扱い終了
30935975
105
モスグリーン
L
¥
20,500
取扱い終了
30935984
105
モスグリーン
LL
¥
20,500
取扱い終了
30935993
105
モスグリーン
3L
¥
20,500
取扱い終了
30936002
105
モスグリーン
4L
¥
20,500
取扱い終了
30936018
105
モスグリーン
5L
¥
20,500
取扱い終了
30936027
105
モスグリーン
6L
¥
17,200
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください