ジーベック
CROSSZONEズボン 770
ハードワークに最適の耐久性と収納力を備えています。引っ掛けに強い耐久性のある生地と、動きやすいノーフォークを採用。
撥水加工を施した丈夫でしなやかな生地。
ウエストシャーリング。
混率(%)
(表)ポリエステル65・綿35、(裏)ポリエステル100、(中綿)ポリエステル100
種別
ズボン
材質(ファスナー)
金属
内容量
1本
全21種類を絞り込む
色
グリーン
コン
モスグリーン
サイズ
選択してください
3L
4L
5L
6L
L
LL
M
21種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
股下(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30937768
770
コン
M
76
¥
12,200
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
30937777
770
コン
L
76
¥
12,200
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
30937786
770
コン
LL
76
¥
12,200
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
30937795
770
コン
3L
76
¥
12,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
30937804
770
コン
4L
76
¥
12,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
30937813
770
コン
5L
76
¥
12,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
30937822
770
コン
6L
-
¥
10,200
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
3日以内出荷
30937838
770
グリーン
M
76
¥
12,200
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
30937847
770
グリーン
L
76
¥
12,200
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
30937856
770
グリーン
LL
76
¥
12,200
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
30937865
770
グリーン
3L
76
¥
12,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
30937874
770
グリーン
4L
76
¥
12,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
30937883
770
グリーン
5L
76
¥
12,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
30937892
770
グリーン
6L
-
¥
10,200
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
3日以内出荷
30937908
770
モスグリーン
M
76
¥
12,200
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
30937917
770
モスグリーン
L
76
¥
12,200
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
30937926
770
モスグリーン
LL
76
¥
12,200
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
30937935
770
モスグリーン
3L
76
¥
12,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
30937944
770
モスグリーン
4L
76
¥
12,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
30937953
770
モスグリーン
5L
76
¥
12,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
30937962
770
モスグリーン
6L
-
¥
10,200
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください