曜日別特売

CROSSZONEブルゾン 772

CROSSZONEブルゾン 772 - ジーベックCROSSZONEブルゾン 772 - ジーベックCROSSZONEブルゾン 772 - ジーベック

ハードワークに最適の耐久性と収納力を備えています。引っ掛けに強い耐久性のある生地と、動きやすいノーフォークを採用。
撥水加工を施した丈夫でしなやかな生地。
フード後ろマジックテープアジャスター。
ノーフォーク。
左袖ペン差しタバコ収納。
携帯電話収納。
袖口はマジックテープで調節可能。
ヘルメット対応(フード取り外し可能)
内ポケット。

混率(%)(表)ポリエステル65・綿35、(裏)ポリエステル100、(中綿)ポリエステル100種別ブルゾン素材(表)T/Cツイル 撥水加工、(裏)トリコット起毛材質(ボタン)樹脂材質(ファスナー)樹脂胸ポケット左(幅×深さ)(cm)15×18.5胸ポケット右(幅×深さ)(cm)14.5×18.5内容量1着
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30938188772コンM
19,400
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
30938197772コンL
19,400
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
30938206772コンLL
19,400
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
30938215772コン3L
19,400
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
30938224772コン4L
19,400
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
30938233772コン5L
19,400
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
30938258772グリーンM
19,400
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
30938267772グリーンL
19,400
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
30938276772グリーンLL
19,400
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
30938285772グリーン3L
19,400
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
30938294772グリーン4L
19,400
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
30938303772グリーン5L
19,400
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
30938328772モスグリーンM
19,400
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
30938337772モスグリーンL
19,400
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
30938346772モスグリーンLL
19,400
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
30938355772モスグリーン3L
19,400
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
30938364772モスグリーン4L
19,400
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
30938373772モスグリーン5L
19,400
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
30938242772コン6L
16,500
9,990
10,989(税込)
取扱停止中
30938312772グリーン6L
16,500
9,990
10,989(税込)
取扱停止中
30938382772モスグリーン6L
16,500
9,990
10,989(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする