曜日別特売

現場服 綿100%防寒ブルゾン 212

現場服 綿100%防寒ブルゾン 212 - ジーベック現場服 綿100%防寒ブルゾン 212 - ジーベック現場服 綿100%防寒ブルゾン 212 - ジーベック現場服 綿100%防寒ブルゾン 212 - ジーベック現場服 綿100%防寒ブルゾン 212 - ジーベック現場服 綿100%防寒ブルゾン 212 - ジーベック現場服 綿100%防寒ブルゾン 212 - ジーベック現場服 綿100%防寒ブルゾン 212 - ジーベック
(2件のレビュー)

着やすさを徹底追及した防寒現場服です。立体カッティングでどこまでも動きやすく、綿素材がもつ肌触りにもこだわりました。
綿100%の柔らかな風合い。
サイドの視界を広げる新開発のアジャスター(ヘルメット対応)フード取り外し可能。
暖かい衿ボア付き。
サッと取り出せる袖ペン差し。
小物収納に便利な内ポケット。
袖口はマジックテープで調節可能。
右胸部と左右ポケットに収納に便利なファスナー付き。
XEBECオリジナルロゴネーム。

混率(%)(表)綿100、(裏)ポリエステル100、(中綿)ポリエステル100種別ブルゾン素材(裏)タフタ、キルト裏地材質(ボタン)金属材質(ファスナー)金属ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)14.5×14胸ポケット右(幅×深さ)(cm)14×19.5内容量1着
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30940735212モカM1205058.566
17,200
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
30940744212モカL1245260.568
17,200
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
30940753212モカLL1285462.570
17,200
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
30940762212モカ3L1325664.572
17,200
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
30940778212モカ4L1365866.574
17,200
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
30940787212モカ5L1406066.574
17,200
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
30940805212ODM1205058.566
17,200
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
30940814212ODL1245260.568
17,200
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
30940823212ODLL1285462.570
17,200
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
30940832212OD3L1325664.572
17,200
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
30940848212OD4L1365866.574
17,200
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
30940857212OD5L1406066.574
17,200
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
30940875212ストーンブラックM1205058.566
17,200
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
30940884212ストーンブラックL1245260.568
17,200
7,898
8,688(税込)
当日出荷
30940893212ストーンブラックLL1285462.570
17,200
7,898
8,688(税込)
当日出荷
30940796212モカ6L1446266.574
14,200
6,490
7,139(税込)
取扱停止中
30940866212OD6L1446266.574
14,200
6,490
7,139(税込)
取扱停止中
30940902212ストーンブラック3L1325664.572
17,200
7,898
8,688(税込)
取扱停止中
30940918212ストーンブラック4L1365866.574
17,200
7,898
8,688(税込)
取扱停止中
30940927212ストーンブラック5L1406066.574
17,200
7,898
8,688(税込)
取扱停止中
30940936212ストーンブラック6L1446266.574
14,200
6,490
7,139(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 30940805
2023-01-15
用途: 建築大工工事で使用しています
河原崎建築

袖口がゴムが入っていると良い
内ポケットが両面にあってスマホが入ると良い

対象商品 : 30940744
2022-01-04
用途: 屋外作業、ガレージ作業での使用
その他業種

屋外、溶接に使えるワンランク上の商品、サイズのものが売り切れのためこれを購入。
防水スプレーをかけて使用しています。
防寒○、品も程よく満足しています。
178センチ、75キロ、胸囲100.ではLサイズインナー着こまなければあり。屋外使用ならLLがベター。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする