曜日別特売

防寒続服 109

防寒続服 109 - ジーベック防寒続服 109 - ジーベック防寒続服 109 - ジーベック防寒続服 109 - ジーベック防寒続服 109 - ジーベック防寒続服 109 - ジーベック防寒続服 109 - ジーベック

動きやすく保温性に優れた防寒ツナギです。中綿で保温性を確保しつつ、プリーツやシャーリングなど自由な身体の動きをサポートする機能を充実しました。
丈夫で上質感のある生地。
激しい動きにもスムーズに対応。
マジックテープ付きポケット。
プリーツで伸縮自在。
ファスナー調整でブーツをはきやすく。

コン混率(%)(表)ポリエステル100、(胴裏)ポリエステル100、(腰裏)ナイロン100、(中綿)ポリエステル100種別長袖つなぎ服機能防寒色番10材質(ボタン)樹脂材質(ファスナー)樹脂ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)14.5×16.5内容量1着
全8種類を絞り込む
サイズ
8種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30941198109M
30,100
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
30941207109L
30,100
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
30941216109LL
30,100
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
309412251093L
30,100
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
309412341094L
30,100
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
309412431095L
30,100
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
30941182109S
24,500
取扱い終了
309412521096L
27,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする