曜日別特売

防寒続服 928

防寒続服 928 - ジーベック防寒続服 928 - ジーベック防寒続服 928 - ジーベック防寒続服 928 - ジーベック防寒続服 928 - ジーベック防寒続服 928 - ジーベック防寒続服 928 - ジーベック

動きやすく保温性に優れた防寒ツナギです。中綿で保温性を確保しつつ、プリーツやシャーリングなど自由な身体の動きをサポートする機能を充実しました。
丈夫でシワになりにくい生地。
激しい動きにもスムーズに対応。
袖口はマジックテープで調整可能。
プリーツで伸縮自在。
ファスナー調整でブーツをはきやすく。

コン混率(%)(表)ポリエステル60・綿40、(裏)ポリエステル100、(中綿)ポリエステル100種別長袖つなぎ服機能防寒色番10材質(ファスナー)樹脂ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)13.5×16内容量1着
全8種類を絞り込む
サイズ
8種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30941356928M
36,900
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
30941365928L
36,900
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
30941374928LL
36,900
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
309413839283L
36,900
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
309413929284L
36,900
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
309414089285L
36,900
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
309414179286L
32,000
22,980
25,278(税込)
取扱停止中
30941347928S
27,900
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする