曜日別特売

カルゼブルゾン 262

カルゼブルゾン 262 - ジーベックカルゼブルゾン 262 - ジーベックカルゼブルゾン 262 - ジーベックカルゼブルゾン 262 - ジーベックカルゼブルゾン 262 - ジーベックカルゼブルゾン 262 - ジーベックカルゼブルゾン 262 - ジーベックカルゼブルゾン 262 - ジーベック
(1件のレビュー)

サーモトロン仕様のスポーティなブルゾンです。太陽光を熱に変えるサーモトロンを採用しました。中綿いらずの軽量スタイルでアクティブに動ける一着です。
独特の光沢感が特徴の生地。
サーモトロンは、太陽光(可視光線)を吸収し、その吸収した光エネルギーを熱エネルギーに変換する機能を持った、繊維の芯部分に炭化ジルコニウムのミクロ粒子を練り込んだ素材です。太陽の光に反射し、熱を生み出し、衣服内に蓄えます。
衿内に収納できるフード。
便利な内ポケット。
左右胸ポケット。
袖口ジャージ仕様。
左袖ペン差し付き。
かぜの侵入を防ぐフルジップアップ。
裏トリコット起毛。

混率(%)(表)ポリエステル100、(裏)ポリエステル100種別ブルゾン素材(表)カルゼ、(裏)トリコット起毛材質(ボタン)樹脂材質(ファスナー)樹脂ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)14.5×18内容量1着
全32種類を絞り込む
サイズ
32種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30941426262コンS
10,700
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
30941435262コンM
10,700
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
30941444262コンL
10,700
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
30941453262コンLL
10,700
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
30941462262コン3L
10,700
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
30941478262コン4L
10,700
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
30941487262コン5L
10,700
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
30941496262コン6L
10,700
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
30941505262シルバーグレーS
10,700
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
30941514262シルバーグレーM
10,700
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
30941523262シルバーグレーL
10,700
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
30941548262シルバーグレー3L
10,700
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
30941557262シルバーグレー4L
10,700
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
30941566262シルバーグレー5L
10,700
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
30941575262シルバーグレー6L
10,700
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
30941584262コバルトブルーS
10,700
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
30941593262コバルトブルーM
10,700
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
30941602262コバルトブルーL
10,700
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
30941618262コバルトブルーLL
10,700
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
30941627262コバルトブルー3L
10,700
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
30941636262コバルトブルー4L
10,700
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
30941645262コバルトブルー5L
10,700
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
30941654262コバルトブルー6L
10,700
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
30941663262クロS
10,700
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
30941672262クロM
10,700
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
30941688262クロL
10,700
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
30941697262クロLL
10,700
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
30941706262クロ3L
10,700
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
30941715262クロ4L
10,700
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
30941724262クロ5L
10,700
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
30941733262クロ6L
10,700
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
30941532262シルバーグレーLL
10,700
5,998
6,598(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 30941514
2018-10-23
用途: 降雪時期の除雪作業や近隣への買い物時

1.以前はブラックを利用していたが、前ボタンのプラスチック部分が二つ割れてしまい留めにくい状態になったので一工夫必要かと思います。
2.フードはヘルメット装着時にはチョット小さいので、もう一回り程度大きくなれば良いのですが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする