曜日別特売

アルミ蓄熱ブルゾン 232

アルミ蓄熱ブルゾン 232 - ジーベックアルミ蓄熱ブルゾン 232 - ジーベックアルミ蓄熱ブルゾン 232 - ジーベックアルミ蓄熱ブルゾン 232 - ジーベックアルミ蓄熱ブルゾン 232 - ジーベックアルミ蓄熱ブルゾン 232 - ジーベックアルミ蓄熱ブルゾン 232 - ジーベックアルミ蓄熱ブルゾン 232 - ジーベック

軽さと暖かさがひとつになった、スポーティブルゾンの進行形です。
耐久性にとんだ素材。
右胸ポケット。スライダーを上げて閉じるリバースファスナー仕様。
サイドポケット。裾に向けスライダーを下ろして閉まります。(閉じ忘れ防止/ファスナー開き防止)。
両袖アジャスター機能。マジックテープで袖口開きを無段階調整。
ラグラン袖。肩への負担が軽く、腕の動きが楽です。
前立て。ファスナーとマジックテープで風の侵入をシャットアウト。
左袖ペン差し。10mm直径のペンが2本差せます。
左胸内ポケット。名刺入れや携帯電話の収納に最適。
裾スピンドルゴム調整機能。ウエスト部分を絞って、ぴったり体にフィット。
フードアジャストストッパー。頭部の密着度を調整でき、広視界を確保します(フード取り外し可)。

混率(%)(表)ポリエステル100、(裏)ポリエステル100、(中綿)ポリエステル70・キュプラ30種別ブルゾン素材(表)タッサー、(裏)アルミ箔プリント、(中綿)吸湿発熱機能綿材質(ボタン)樹脂材質(ファスナー)樹脂ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)16.5×15.5内容量1着
63件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30942223232コンSS
14,200
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
30942232232コンS
14,200
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
30942248232コンM
14,200
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
30942257232コンL
14,200
7,498
8,248(税込)
当日出荷
メーカー直送
30942266232コンLL
14,200
7,498
8,248(税込)
当日出荷
メーカー直送
30942275232コン3L
14,200
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
30942284232コン4L
14,200
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
30942293232コン5L
14,200
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
30942318232シルバーグレーSS
14,200
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
30942327232シルバーグレーS
14,200
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
30942336232シルバーグレーM
14,200
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
30942345232シルバーグレーL
14,200
7,498
8,248(税込)
10日以内出荷
30942354232シルバーグレーLL
14,200
7,498
8,248(税込)
10日以内出荷
30942363232シルバーグレー3L
14,200
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
30942372232シルバーグレー4L
14,200
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
30942388232シルバーグレー5L
14,200
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
30942406232ダークグレーSS
14,200
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
30942415232ダークグレーS
14,200
7,498
8,248(税込)
当日出荷
メーカー直送
30942424232ダークグレーM
14,200
7,498
8,248(税込)
当日出荷
メーカー直送
30942433232ダークグレーL
14,200
7,498
8,248(税込)
当日出荷
メーカー直送
30942442232ダークグレーLL
14,200
7,498
8,248(税込)
当日出荷
メーカー直送
30942458232ダークグレー3L
14,200
8,498
9,348(税込)
当日出荷
メーカー直送
30942467232ダークグレー4L
14,200
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
30942476232ダークグレー5L
14,200
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
30942494232ターコイズブルーSS
14,200
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
30942503232ターコイズブルーS
14,200
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
30942512232ターコイズブルーM
14,200
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
30942528232ターコイズブルーL
14,200
7,698
8,468(税込)
当日出荷
メーカー直送
30942537232ターコイズブルーLL
14,200
7,498
8,248(税込)
当日出荷
メーカー直送
30942546232ターコイズブルー3L
14,200
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
30942555232ターコイズブルー4L
14,200
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
30942564232ターコイズブルー5L
14,200
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
30942582232チェリーレッドSS
14,200
7,498
8,248(税込)
当日出荷
メーカー直送
30942598232チェリーレッドS
14,200
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
30942607232チェリーレッドM
14,200
7,498
8,248(税込)
当日出荷
メーカー直送
30942616232チェリーレッドL
14,200
7,498
8,248(税込)
当日出荷
メーカー直送
30942625232チェリーレッドLL
14,200
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
30942634232チェリーレッド3L
14,200
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
30942643232チェリーレッド4L
14,200
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
30942652232チェリーレッド5L
14,200
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
30942668232チェリーレッド6L
14,200
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
30942677232オレンジSS
14,200
7,498
8,248(税込)
当日出荷
メーカー直送
30942686232オレンジS
14,200
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
30942695232オレンジM
14,200
7,498
8,248(税込)
当日出荷
メーカー直送
30942704232オレンジL
14,200
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
30942713232オレンジLL
14,200
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
30942722232オレンジ3L
14,200
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
30942738232オレンジ4L
14,200
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
30942747232オレンジ5L
14,200
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
30942756232オレンジ6L
14,200
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする