曜日別特売

カラーピステブルゾン 282

カラーピステブルゾン 282 - ジーベックカラーピステブルゾン 282 - ジーベックカラーピステブルゾン 282 - ジーベックカラーピステブルゾン 282 - ジーベックカラーピステブルゾン 282 - ジーベックカラーピステブルゾン 282 - ジーベックカラーピステブルゾン 282 - ジーベックカラーピステブルゾン 282 - ジーベック
(1件のレビュー)

光沢感のあるシンプルなデザイン。着こなし軽く保温性に優れた人気のブルゾンです。豊富なカラーバリエーションからお選びいただけます。
通気性があり、保温性の高い素材。
衿ジャージ仕様。
風の進入を防ぐフルジップアップ。
左袖ペン差し。
便利な内ポケット。
袖口ジャージ仕様。

混率(%)(表)ポリエステル100、(裏)ポリエステル100種別ブルゾン素材(表)ドビー材質(ファスナー)樹脂内容量1着
全40種類を絞り込む
サイズ
40種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30943228282コンM
13,500
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
30943237282コンL
13,500
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
30943246282コンLL
13,500
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
30943255282コン3L
13,500
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
30943264282コン4L
13,500
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
30943273282コン5L
13,500
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
30943282282コン6L
13,500
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
30943386282ロイヤルブルーM
13,500
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
30943395282ロイヤルブルーL
13,500
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
30943404282ロイヤルブルーLL
13,500
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
30943413282ロイヤルブルー3L
13,500
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
30943422282ロイヤルブルー4L
13,500
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
30943438282ロイヤルブルー5L
13,500
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
30943447282ロイヤルブルー6L
13,500
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
30943544282クロM
13,500
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
30943553282クロL
13,500
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
30943562282クロLL
13,500
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
30943578282クロ3L
13,500
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
30943587282クロ4L
13,500
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
30943596282クロ5L
13,500
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
30943605282クロ6L
13,500
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
30943325282グレーLL
13,500
6,998
7,698(税込)
取扱停止中
30943334282グレー3L
13,500
7,998
8,798(税込)
取扱停止中
30943343282グレー4L
13,500
7,998
8,798(税込)
取扱停止中
30943352282グレー5L
13,500
7,998
8,798(税込)
取扱停止中
30943368282グレー6L
13,500
7,998
8,798(税込)
取扱停止中
30943377282ロイヤルブルーS
13,500
7,598
8,358(税込)
取扱停止中
30943465282オレンジM
13,500
6,998
7,698(税込)
取扱停止中
30943474282オレンジL
13,500
6,998
7,698(税込)
取扱停止中
30943492282オレンジ3L
13,500
7,998
8,798(税込)
取扱停止中
30943508282オレンジ4L
13,500
7,998
8,798(税込)
取扱停止中
30943517282オレンジ5L
13,500
7,998
8,798(税込)
取扱停止中
30943526282オレンジ6L
13,500
7,998
8,798(税込)
取扱停止中
30943212282コンS
13,500
取扱い終了
30943298282グレーS
13,500
取扱い終了
30943307282グレーM
13,500
取扱い終了
30943316282グレーL
13,500
取扱い終了
30943456282オレンジS
13,500
取扱い終了
30943483282オレンジLL
13,500
取扱い終了
30943535282クロS
13,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 30943395
2022-02-04
用途: 作業着兼ユニフォーム
株式会社 田川アルミ建設業・工事業

とにかく軽い。
薄手の生地にしては温かく動きやすい。
正し、熱に弱くサンダー掛けの切子で穴が開きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする