EARTH MAN
FRP・アルミ用ジグソーブレード 兼用タイプ
樹脂及び非鉄材を切断、マキタ・日立・B&D・リョービ
用途
樹脂・非鉄用
仕様
90mm×10山
材質
SKH(ハイス鋼)
厚さ(mm)
(取付部)1
タイプ
兼用
切断能力(mm)
(FRP材)2~20
切断能力(mm)アルミ板
1~5
内容量
1パック(2本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30152578
TKW-14
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください