EARTH MAN
合板用ジグソーブレード 兼用タイプ
合板・木材を切断、マキタ・日立・B&D・リョービ
用途
合板用
仕様
90mm×12山
材質
SK(合金鋼)
厚さ(mm)
(取付部)1.2
タイプ
兼用
切断能力(mm)
(合板)5~50
切断能力(mm)プラスチック
15以下
内容量
1パック(2本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30152754
TKW-7
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください