EARTH MAN
新建材・プラスチック用ジグソーブレード ボッシュタイプ
(2件のレビュー)
研磨刃付+両サイドテ―パー加工、ボッシュ・マキタ・日立・B&D・リョービ
用途
新建材・樹脂用
仕様
100mm×12山
材質
SK(合金鋼)
厚さ(mm)
(取付部)1.5
タイプ
ボッシュ
切断能力(mm)
(新建材)3~50
切断能力(mm)プラスチック
15以下
内容量
1パック(2本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30152788
TBW-101B
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月18日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください