EARTH MAN
新建材用ジグソーブレード 兼用タイプ
新建材を切断、マキタ・日立・B&D・リョービ
用途
新建材用
仕様
90mm×10山
材質
SK(合金鋼)
厚さ(mm)
(取付部)1.2
タイプ
兼用
切断能力(mm)
(新建材)3~50、(ツーバイフォー)40以下
内容量
1パック(2本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30152797
TKW-15
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください