曜日別特売

鉄工用(バイメタル)ジグソーブレード 兼用タイプ

鉄工用(バイメタル)ジグソーブレード 兼用タイプ - EARTH MAN
(1件のレビュー)

バイメタル材でより安全な切断作業、マキタ・日立・B&D・リョービ

用途鉄工用仕様75mm×24山材質SKH(ハイス鋼)厚さ(mm)(取付部)1タイプ兼用切断能力(mm)アルミ板1~5切断能力(mm)鉄板0.3~3内容量1パック(2本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30152858TKW-111
オープン
459
505(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 30152858
2020-01-08
用途: アルミパイプ切断用
運輸・通信業

2mm厚のアルミパイプ切断用に購入しました。今まで使用していたものより、早く切れるようになりましたが、75mm×24山 と長さが85~100㎜くらい欲しいので星4つです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする