EARTH MAN
鉄工用ジグソーブレード ボッシュタイプ
鉄板を切断(標準推奨品)、ボッシュ・マキタ・日立・B&D・リョービ
用途
鉄工用
仕様
75mm×24山
材質
SKH(ハイス鋼)
厚さ(mm)
(取付部)1
タイプ
ボッシュ
切断能力(mm)
(金属系サンディング材)20以下
切断能力(mm)鉄板
0.3~3
内容量
1パック(2本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30152867
TBW-118A
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください