曜日別特売

鉄工用ジグソーブレード兼用タイプ

鉄工用ジグソーブレード兼用タイプ - EARTH MAN
(2件のレビュー)

鉄板を切断(標準推奨品)、マキタ・日立・B&D・リョービ

用途鉄工用仕様75mm×24山材質SKH(ハイス鋼)厚さ(mm)(取付部)1タイプ兼用切断能力(mm)(金属系サンディング材)20以下切断能力(mm)鉄板0.3~3内容量1パック(2本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30152876TKW-1
オープン
299
329(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 30152876
2017-10-04
用途: 板金、当て板の加工

切れ味がイマイチかな。
潤滑油くれてもイマイチ。
中古の歯に戻したらそっちがいいくらい。

対象商品 : 30152876
2017-03-20
用途: DIY
農・林・水産業

使用感が良くコスパが高い。素人のDIYには十分です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする