EARTH MAN
木工用仕上切断用ジグソーブレード ボッシュタイプ
研磨刃付+両サイドテ―パー加工品、ボッシュ・マキタ・日立・B&D・リョービ
用途
木工用
仕様
100mm×6山
材質
SK(合金鋼)
厚さ(mm)
(取付部)1.5
タイプ
ボッシュ
切断能力(mm)
(木板)3~50、(化粧板)30以下
内容量
1パック(2本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30152964
TBW-101D
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください