クリアクリーンデンタルリンス ソフトミント

クリアクリーンデンタルリンス ソフトミント - 花王クリアクリーンデンタルリンス ソフトミント - 花王
(1件のレビュー)

歯みがき後の『仕上げすすぎ』で歯肉炎・口臭予防!
薬用成分BTC(塩化ベンゼトニウム)が、口中のすみずみにいきわたり、歯のすき間まで長時間殺菌コート。
原因菌の繁殖を抑え、歯垢の付着を防ぐとともに歯肉炎・口臭を予防します。
家族で使えるソフトミントの香味。
刺激が苦手な方やお子様にもお使いいただけるノンアルコール。

成分
基剤:精製水
湿潤剤:濃グリセリン
溶剤:プロピレングリコール
可溶化剤:グリセリン脂肪酸エステル
香味剤:香料(ソフトミントタイプ)、サッカリンナトリウム
pH調整剤:リン酸一水素ナトリウム、リン酸二水素ナトリウム
保存剤:パラオキシ安息香酸エチル
薬用成分:塩化ベンゼトニウム
タイプノンアルコール効能歯垢の付着を防ぐ。歯肉炎の予防。口臭の防止。口中を浄化する。口中を爽快にする。香味家族で使えるソフトミント商品タイプボトル医薬品医療機器等法医薬部外品内容量1個(600mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30155046ソフトミント
オープン
469
516(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 30155046
2020-04-22
用途: 寝る前のブクブクに
サービス業

就寝前につかってます。朝起きての粘着きがましになったようです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歯磨き用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする