食卓クイックル

食卓クイックル - 花王食卓クイックル - 花王食卓クイックル - 花王食卓クイックル - 花王食卓クイックル - 花王食卓クイックル - 花王
(4件のレビュー)

99%以上除菌の食卓用清潔ウエットクロスです。
1枚で食卓から調理台・シンクまでスッキリ!まとめて1度のしっかり除菌に。
凸凹シートが食卓などの食べこぼし・手垢、粒ごみをかきとり、消臭・除菌効果もあります。
洗浄成分は植物由来。冷蔵庫・電子レンジ・電気製品・床などにも使えて安心です。
2度ぶきの必要はありません。
ほのかな緑茶の香りです。

用途食卓等の家具・戸棚・床(フローリング、ビニール)・ドア・ドアノブ・電気製品(電子レンジや冷蔵庫の内側等)・FAX・窓・鏡 等シリーズクイックル香りほのかな緑茶効果除菌、消臭
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
商品タイプ
成分
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30155134詰替用1個(250mL)詰替え界面活性剤(0.1% アルキルグリコシド)、溶剤(エチルアルコール)
オープン
269
296(税込)
当日出荷
30155125本体1個(300mL)本体界面活性剤(0.1% アルキルグリコシド)、溶剤(エチルアルコール)
オープン
389
428(税込)
当日出荷
3015514320枚入り1パック(20枚)本体エタノール、界面活性剤(アルキルグリコシド)、除菌剤、香料
オープン
399
439(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-04
用途: 机の拭き掃除に使用
製造業

机掃除用にアルコールを使用していると、塗料がはげてくるのでこちらを購入しました。中性なので気にせず使用できて、雑菌の臭いも消えます。今後もずっと使用します。

対象商品 : 30155143
2022-03-14
用途: 介護現場にて
医療・福祉・介護関連業

界面活性剤入のクロスが必要で購入。手軽に使えて綺麗になるので重宝しています。

対象商品 : 30155143
2020-07-10
用途: 食卓テーブルの除菌
卸売・小売業

食事前にテーブルを拭いています。エタノールなので安心して除菌が出来、広い範囲はアルコールをスプレーして使用しています。

対象商品 : 30155125
2017-12-06
用途: デスク周りの清掃に使用

食べ物飲み物をこぼした時に、仕上げにひと拭きすると、その後はさっぱりしてとても清潔に保てます。香りもクセがなく緑茶のほのかないい香りです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除菌衛生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする