キュキュット

キュキュット - 花王
(20件のレビュー)

濃密泡とすすぎの早さを両立した、独自のハイブリッドウォッシュ処方で、固まった油汚れまで細かく分解し、パッと洗えます!
汚れ落ちを指先と音でキュッと実感。
まな板とスポンジの除菌もできます。
すすぎ時約20%節水も!(メーカー従来品比)

用途食器・調理用具用、スポンジ・プラスチック製まな板(除菌)成分界面活性剤(37%、高級アルコール系(陰イオン)、アルキルグリコシド、アルキルヒドロキシスルホベタイン、ジアルキルスルホコハク酸ナトリウム)、安定化剤、除菌剤シリーズキュキュット
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
商品タイプ
香り
液性
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05365928本体1本(240mL)本体オレンジ中性液体
オープン
取扱い終了
23519012つめかえ用1本(385mL)詰替えオレンジ中性液体
オープン
取扱い終了
30155152つめかえ用1本(770mL)詰替えオレンジ中性液体
オープン
取扱い終了
24043854つめかえ用1本(1380mL)詰替えオレンジ中性液体
オープン
取扱い終了
20285012本体1本(240mL)本体マスカット中性液体
オープン
取扱い終了
20285028つめかえ用1本(385mL)詰替えマスカット中性液体
オープン
取扱い終了
30155177つめかえ用1本(770mL)詰替えマスカット中性液体
オープン
取扱い終了
20284976本体1本(240mL)本体ピンクグレープフルーツ中性液体
オープン
取扱い終了
20284985つめかえ用1本(385mL)詰替えピンクグレープフルーツ中性液体
オープン
取扱い終了
30155168つめかえ用1本(770mL)詰替えピンクグレープフルーツ中性液体
オープン
取扱い終了
24043863288486(詰替用)1本(1380mL)詰替えピンクグレープフルーツ中性液体
オープン
取扱い終了
62904108本体1本(240mL)本体ビタミンベリー中性液体
オープン
取扱い終了
62904117詰替用1本(385mL)詰替えビタミンベリー中性液体
オープン
取扱い終了
62904162詰替用1本(770mL)詰替えビタミンベリー中性液体
オープン
取扱い終了
519556033674021箱(300mL×12本)-オレンジ-ポンプ
9,096
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:20
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-12
用途: 台所洗剤
オフィス ビジネス インスパイア自動車・二輪車・自転車関連業

効果がそこそこあり、手が荒れにくいので助かっています。

対象商品 : 20285028
2023-06-23
用途: 家でも使っているので
卸売・小売業

家の洗剤は近所のスーパーで買っています。家で使っているのが気に入っているので会社でも使いたくて上司にこれがいいよと言って買っていただいております。実はマスカットの香りも私好みでポチしました。

1が参考にしています
対象商品 : 23519012
2021-07-31
用途: 食器洗いなど
サービス業

泡切れも良く使用感は満足です!希望としては価格の改善の努力を望みたいです

2が参考にしています
対象商品 : 24043854
2021-07-26
用途: 食器洗い洗浄時に

洗浄力はまあまあ良い感じ。他の食器洗剤だと手が荒れるのですが、こちらの商品はマイルドで愛用しています。

対象商品 : 30155152
2021-04-14
用途: 炊事場での買い置きとして

洗剤自体は泡立ちもよく使いやすいですし、この大容量の買い置きが助かっています。

対象商品 : 30155177
2023-06-08
用途: 食器の洗浄
教育・研究機関

一般商品なので、特に可もなく不可も無く。もっと価格が下がればありがたいです。

対象商品 : 30155168
2020-09-29
用途: 給湯室の食器洗い用
教育・研究機関

廉価で安定した品質。メーカーの信頼度も高く、継続して使用する予定。

対象商品 : 24043854
2020-08-01
用途: 食器洗いに
不動産業

直ぐになくなるので大きいサイズを購入しました。とても便利です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする