モノタロウ

スナップリングプライヤー 軸用 直爪

スナップリングプライヤー 軸用 直爪 - モノタロウスナップリングプライヤー 軸用 直爪 - モノタロウスナップリングプライヤー 軸用 直爪 - モノタロウスナップリングプライヤー 軸用 直爪 - モノタロウ
(122件のレビュー)

工具に最も適した材料を選び、オール鍛造品一体成形です。
ツノ部は、機械加工による削り出しで、独自の熱処理技術により、強靱、剛性に富み、使い易さは抜群です。

用途スナップリングの脱着工具種類スナップリングプライヤ軸穴種別軸用硬度HRC45爪形状直爪材質CRV内容量1個
注意
※本来の目的以外や能力以上の使用はしないで下さい。
※感電の恐れがありますので、電気の流れている物への使用はしないでください。
※作業時は周りの安全を確かめ、保護メガネ等を着用してください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
使用範囲(Φmm)
質量(g)
爪先端径(Φmm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31085197MSS-12513010~25900.9
609
670(税込)
当日出荷
1年間返品保証
31085206MSS-17518019~401451.8
899
989(税込)
当日出荷
1年間返品保証
31085215MSS-23023032~803202.3
1,198
1,318(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:122
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-25
用途: バイクのメンテナンスに使用。
平成経済研究会

価格相応ですね。
それなりの金額を出せば、それなりのモノが手に入ります。
年に数回使うくらいですが、やはり、実際に握って見る必要がありますね。
手に馴染むかどうかは不明です。

2025-11-17
用途: ストップリングの脱着

工事の際、古くなっていたプライヤーを使っていたのでストップリングが滑ってしまい入れる時も外す時も時間が掛かっていたので新しいプライヤーの直爪と曲爪の両方購入しました。外す時は曲げで入れるときは直爪でと使い分けて作業した結果とても作業がスムーズに進みました。価格もそれほどしないので2種類購入しても作業効率を考えれば安いものでした。

2026-02-04
用途: 機械保守用
製造業

滅多に使いません、今回も1回しか使わないので十分です。1発で外せました。

2026-01-02
用途: メンテナンス

先の硬度がちょっぴり気になる。
舐めたら終了の工具だから先の精度と硬度が重要です。
そこがちょっと心配です。

2025-12-04
用途: 修理
川口株式会社医療・福祉・介護関連業

子の工具がなければ修理不能だった。とても助かりました。

対象商品 : 31085206
2025-09-24
用途: 農業機械の整備
農・林・水産業

以前使っていた先端交換式のものが折れてしまったので、使い勝手の良さそうなサイズを購入。

2が参考にしています
対象商品 : 31085197
2025-06-15
用途: 半自動溶接機送給側の整備
後藤溶接工建設業・工事業

スナップリングを外すときに普通のペンチを使用していましたが、リングが外すときに飛んでいき、リングを無くすことが多いので専用ペンチを購入しました。

2025-03-12
用途: 思った以上に小さいが、機能は果たしてくれます。
農・林・水産業

思った以上に小さい印象ですが、その分細かいスナップリング向きですので除雪機や小型農機具の整備には重宝です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スナップリングプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする