曜日別特売
モノタロウ

スナップリングプライヤー 軸用 曲爪

スナップリングプライヤー 軸用 曲爪 - モノタロウスナップリングプライヤー 軸用 曲爪 - モノタロウスナップリングプライヤー 軸用 曲爪 - モノタロウスナップリングプライヤー 軸用 曲爪 - モノタロウスナップリングプライヤー 軸用 曲爪 - モノタロウ
(67件のレビュー)

工具に最も適した材料を選び、オール鍛造品一体成形です。
ツノ部は、機械加工による削り出しで、独自の熱処理技術により、強靱、剛性に富み、使い易さは抜群です。

用途スナップリングの脱着工具種類スナップリングプライヤ軸穴種別軸用硬度HRC45爪形状曲爪材質CRV内容量1個
注意
※本来の目的以外や能力以上の使用はしないで下さい。
※感電の恐れがありますので、電気の流れている物への使用はしないでください。
※作業時は周りの安全を確かめ、保護メガネ等を着用してください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
使用範囲(Φmm)
質量(g)
爪先端径(Φmm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31085224MSB-12512010~25900.9
609
670(税込)
当日出荷
1年間返品保証
31085233MSB-17517019~401451.8
899
989(税込)
当日出荷
1年間返品保証
31085242MSB-23022032~803202.3
1,198
1,318(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:67
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-11
用途: トラクター前輪分解に利用
ファーム保坂農・林・水産業

トラクター前輪分解ベアリング及びオイルシール交換に利用。
今まで持っていたスナップリングプライヤーは穴用で、今回使用は軸用を購入
手持ちではどんな事しても、スナップリングが入らなかったので、
今回購入し使用したら、一発で挿入できた。やはり専用工具(大型曲爪)でした。
また、今回は修理途中での購入で翌日午前中に着荷して即修理完了した
有り難うございました。

2026-01-19
用途: スクーターのクラッチ、センタースプリング止め
エンカウンタープレイハウスサービス業

先端が逆テーパー状になっていないため、スナップリングを掴んだ瞬間に弾かれてしまうので使えませんでした。残念。

2025-03-12
用途: 思った以上に小さいが、機能は果たしてくれます。
農・林・水産業

思った以上に小さい印象ですが、その分細かいスナップリング向きですので除雪機や小型農機具の整備には重宝です。

対象商品 : 31085224
2024-12-07
用途: バイクの整備

先の細いスナップリングプライヤーはどうしても折れやすいので手頃な値段で使用感も良く購入して良かったと思う品でした。

対象商品 : 31085224
2024-08-03
用途: トランスミッション
運輸・通信業

HA22Sのトランスミッションのシフトリンケージの抜け防止でTRUSCO
スナップリング(軸用)(ステンレス) 呼び径S-9 1パック(17個) B90-0009で使用しました。
使い心地が大変いいです。

対象商品 : 31085224
2023-12-25
用途: ラジコンカーのサークリップ

使い勝手が非常によい。先端細く用途に合致。掌に収まるサイズが使いやすく素晴らしい。

対象商品 : 31085224
2024-03-19
用途: 多目的に使用しています。
農・林・水産業

いつも、便利で多目的使用しいます。ありがとうございました。

対象商品 : 31085224
2023-12-19
用途: 自動車整備

有名メーカー品と比較しても、数回の使用程度では全く遜色ありません。各サイズを揃える事を考えると、安価なのでサンデーメカニックにはお勧めできます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スナップリングプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする