曜日別特売
モノタロウ

スナップリングプライヤー 穴用 直爪

スナップリングプライヤー 穴用 直爪 - モノタロウスナップリングプライヤー 穴用 直爪 - モノタロウスナップリングプライヤー 穴用 直爪 - モノタロウスナップリングプライヤー 穴用 直爪 - モノタロウスナップリングプライヤー 穴用 直爪 - モノタロウスナップリングプライヤー 穴用 直爪 - モノタロウスナップリングプライヤー 穴用 直爪 - モノタロウスナップリングプライヤー 穴用 直爪 - モノタロウ
(121件のレビュー)

工具に最も適した材料を選び、オール鍛造品一体成形です。
ツノ部は、機械加工による削り出しで、独自の熱処理技術により、強靱、剛性に富み、使い易さは抜群です。

用途スナップリングの脱着工具種類スナップリングプライヤ軸穴種別穴用硬度HRC45爪形状直爪材質CRV内容量1個
注意
※本来の目的以外や能力以上の使用はしないで下さい。
※感電の恐れがありますので、電気の流れている物への使用はしないでください。
※作業時は周りの安全を確かめ、保護メガネ等を着用してください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
使用範囲(Φmm)
質量(g)
爪先端径(Φmm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31085258MHS-12513010~25900.9
649
714(税込)
当日出荷
1年間返品保証
31085267MHS-17518019~401451.8
899
989(税込)
当日出荷
1年間返品保証
31085276MHS-23023032~803202.3
1,198
1,318(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、7が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:121
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-25
用途: バイクのメンテナンスに使用。
平成経済研究会

まぁ、価格相応だと思います。
改造する前提で購入しています。
この形状だと私の使用環境では使えませんので。
後は、やはり手に持ってみて購入しなきゃいけないですね。
そう感じました。

対象商品 : 31085258
2025-08-27
用途: バイクのブレーキ整備
サービス業

バイクのマスターシリンダーの整備に使用しましたが、使いやすくとても良かったです。コスパもいいです。

2025-03-12
用途: 思った以上に小さいが、機能は果たしてくれます。
農・林・水産業

思った以上に小さい印象ですが、その分細かいスナップリング向きですので除雪機や小型農機具の整備には重宝です。

1が参考にしています
対象商品 : 31085267
2024-06-12
用途: サンデーメカでは必要にして十分
自動車・二輪車・自転車関連業

以前先端パーツを付け替えて使用するスナップリングプライヤーを使ったことありますが、1つも外せないまま壊れて終了(笑)
やはり作業するのに途中で使えなくなると困るので、安定的に使える専用品を穴用・軸用セットで購入しました。リングの穴もしっかりかかって滑らないし使いやすい。サンデーメカの使用頻度ならコスト的にも大満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 31085276
2024-07-31
用途: スナップリングの取り外し
農・林・水産業

普通にスナップリングの取り外し用に、大きいものが欲しくて購入、まずまずの商品だと思います。 どこのメーカーもですがもう少しスナップリングから外れにくい形状に考えてほしいものですね。

MonotaROからの回答

ご要望に沿えず申し訳ございません。また、貴重なご意見賜り誠にありがとうございます。
今後の品質検討課題とさせていただきます。

対象商品 : 31085267
2024-02-11
用途: 剛性

穴用軸用付け替えタイプのものだと剛性不足で抜けませんでしたが、こちらではしっかり掴めて抜けました。

対象商品 : 31085258
2024-10-21
用途: バイク整備に
飯盛商会

ホイールのベアリングを外すために購入。問題なく使えます。

対象商品 : 31085258
2024-07-27
用途: 機械のメンテナンス時に使います。

メンテの作業で使ってます、使いやすいのを選びました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スナップリングプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする