フジテック・ジャパン
可変式ロック
(1件のレビュー)
ダイヤル式解錠の為、鍵が要りません
解錠番号は何度でも変更可能です
ロック
ダイヤル式
材質(吊)
鉄
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質(本体)
段数
仕上
施錠方法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30155633
WT-SB
亜鉛ダイカスト
3
黒塗装
3段ロック(1000通り)
オープン
¥
689
¥
758
(税込)
当日出荷
30155642
WT-FC
亜鉛ダイカスト(クローム仕上)
4
クローム
4段ロック(10000通り)
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください