曜日別特売

漏水対策シート

漏水対策シート - アキレス漏水対策シート - アキレス
(1件のレビュー)

ビル・駅構内の天井漏水対策として開発されたシート。スムーズな水誘導を実現いたします。自重による集水機能と共にホースにて排水ができます。軽量で軟質なので、取り付けも簡単です。

用途多くの人が行きかう駅や地下街などで、美観を損なわずに漏水対策が出来る専用のシート透明付属品L型・I型ジョイント各12個付き厚さ(mm)0.1寸法(mm)450×450内容量1箱(12枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ホースは付属しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30156166-0.1450×450
120,000
64,980
71,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,200/税込¥2,420
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 30156166
2022-06-17
用途: マンション等緊急漏水対策として
有限会社ビッグナインメンテナンス

少しお高いですが、漏水をホースで集水出来るのでべんりです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

養生シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする