曜日別特売

安心クッション L字型90cm 小 油面接着仕様

安心クッション L字型90cm 小 油面接着仕様 - カーボーイ安心クッション L字型90cm 小 油面接着仕様 - カーボーイ安心クッション L字型90cm 小 油面接着仕様 - カーボーイ安心クッション L字型90cm 小 油面接着仕様 - カーボーイ安心クッション L字型90cm 小 油面接着仕様 - カーボーイ安心クッション L字型90cm 小 油面接着仕様 - カーボーイ安心クッション L字型90cm 小 油面接着仕様 - カーボーイ安心クッション L字型90cm 小 油面接着仕様 - カーボーイ

クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。付属の専用両面テープで貼る粘着タイプ

用途建物、ロッカー、機械などの危険な角に厚さ(mm)9長さ(mm)900取付両面テープ(油面接着仕様)高さ(mm)31質量(g)100内容量1本
注意
※当ラインナップは2024年8月中旬以降、順次生産工場の変更がございます。材質、仕様、サイズに大きな変更はございませんが、若干の重さ、色等に個体差が生じる場合がありますが製品機能に問題ありません。ご了承いただけますようお願いいたします。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30173736AC-09YSレッド
1,200
1,198
1,318(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月下旬
30173745AC-10YSイエロー
1,200
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
30173754AC-11YSブルー
1,200
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
30173763AC-12YSグリーン
1,200
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
30173772AC-13YSライトグレー
1,200
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
30173788AC-14YSブラウン
1,200
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
30173806AC-15YSアイボリー
1,200
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
30173824AC-16YSブラック
1,200
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
30173842AC-100YSブラック×イエロー
1,300
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
30173867AC-102YSグリーン×ホワイト
1,300
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする