カーボーイ
安心クッション L字型90cm 細 油面接着仕様
クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。付属の専用両面テープで貼る粘着タイプ
用途
建物、ロッカー、機械などの危険な角に
厚さ(mm)
6
長さ(mm)
900
幅(mm)
24
取付
両面テープ(油面接着仕様)
高さ(mm)
22
質量(g)
50
内容量
1本
注意
※当ラインナップは2024年8月中旬以降、順次生産工場の変更がございます。材質、仕様、サイズに大きな変更はございませんが、若干の重さ、色等に個体差が生じる場合がありますが製品機能に問題ありません。ご了承いただけますようお願いいたします。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30173885
AC-49YS
レッド
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
返品不可
30173903
AC-50YS
イエロー
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
返品不可
30173928
AC-51YS
ブルー
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
返品不可
30173964
AC-52YS
グリーン
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
30173982
AC-53YS
ライトグレー
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
30174007
AC-54YS
ブラウン
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
返品不可
30174025
AC-55YS
アイボリー
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
返品不可
30174043
AC-56YS
ブラック
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください