安心クッション L字型90cm 極細 油面接着仕様

安心クッション L字型90cm 極細 油面接着仕様 - カーボーイ安心クッション L字型90cm 極細 油面接着仕様 - カーボーイ安心クッション L字型90cm 極細 油面接着仕様 - カーボーイ安心クッション L字型90cm 極細 油面接着仕様 - カーボーイ安心クッション L字型90cm 極細 油面接着仕様 - カーボーイ安心クッション L字型90cm 極細 油面接着仕様 - カーボーイ安心クッション L字型90cm 極細 油面接着仕様 - カーボーイ安心クッション L字型90cm 極細 油面接着仕様 - カーボーイ

クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。付属の専用両面テープで貼る粘着タイプ

用途建物、ロッカー、機械などの危険な角に厚さ(mm)4長さ(mm)900幅(mm)18取付両面テープ(油面接着仕様)高さ(mm)15質量(g)25内容量1本
注意
※当ラインナップは2024年8月中旬以降、順次生産工場の変更がございます。材質、仕様、サイズに大きな変更はございませんが、若干の重さ、色等に個体差が生じる場合がありますが製品機能に問題ありません。ご了承いただけますようお願いいたします。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30174068AC-57YSレッド
900
899
989(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
30174086AC-58YSイエロー
900
899
989(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
30174104AC-59YSブルー
900
899
989(税込)
3日以内出荷
返品不可
30174122AC-60YSグリーン
900
899
989(税込)
3日以内出荷
返品不可
30174138AC-61YSライトグレー
900
899
989(税込)
3日以内出荷
返品不可
30174174AC-62YSブラウン
900
899
989(税込)
3日以内出荷
返品不可
30174192AC-63YSアイボリー
900
899
989(税込)
3日以内出荷
返品不可
30174217AC-64YSブラック
900
899
989(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする