カーボーイ
安心クッション コーナー用 大 油面接着仕様
厚さ(mm)
18
長さ(mm)
70
幅(mm)
55
取付
両面テープ(油面接着仕様)
高さ(mm)
48
質量(g)
30
内容量
1個
注意
※当ラインナップは2024年8月中旬以降、順次生産工場の変更がございます。材質、仕様、サイズに大きな変更はございませんが、若干の重さ、色等に個体差が生じる場合がありますが製品機能に問題ありません。ご了承いただけますようお願いいたします。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30174226
AC-17YS
レッド
¥
380
¥
379
¥
417
(税込)
3日以内出荷
返品不可
30174235
AC-18YS
イエロー
¥
380
¥
379
¥
417
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
30174253
AC-19YS
ブルー
¥
380
¥
379
¥
417
(税込)
翌日出荷
返品不可
30174278
AC-20YS
グリーン
¥
380
¥
379
¥
417
(税込)
3日以内出荷
返品不可
30174296
AC-21YS
ライトグレー
¥
380
¥
379
¥
417
(税込)
3日以内出荷
返品不可
30174305
AC-22YS
ブラウン
¥
380
¥
379
¥
417
(税込)
3日以内出荷
30174332
AC-23YS
アイボリー
¥
380
¥
379
¥
417
(税込)
3日以内出荷
返品不可
30174357
AC-24YS
ブラック
¥
380
¥
379
¥
417
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください