カーボーイ
安心クッション コーナー用 小
厚さ(mm)
9
取付
両面テープ(油面接着仕様)
長さ(mm)
70
幅(mm)
37
高さ(mm)
31
質量(g)
15
内容量
1個
注意
※当ラインナップは2024年8月中旬以降、順次生産工場の変更がございます。材質、仕様、サイズに大きな変更はございませんが、若干の重さ、色等に個体差が生じる場合がありますが製品機能に問題ありません。ご了承いただけますようお願いいたします。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
厚さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30174375
AC-25YS
レッド
9
37
31
70
¥
280
¥
279
¥
307
(税込)
当日出荷
30174384
AC-26YS
イエロー
9
37
31
70
¥
280
¥
279
¥
307
(税込)
当日出荷
30174463
AC-27YS
ブルー
9
37
31
70
¥
280
¥
279
¥
307
(税込)
翌日出荷
返品不可
30174488
AC-28YS
グリーン
9
37
31
70
¥
280
¥
279
¥
307
(税込)
3日以内出荷
返品不可
30174506
AC-29YS
ライトグレー
9
37
31
70
¥
280
¥
279
¥
307
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
30174515
AC-30YS
ブラウン
9
37
31
70
¥
280
¥
279
¥
307
(税込)
3日以内出荷
返品不可
30174533
AC-31YS
アイボリー
9
37
31
70
¥
280
¥
279
¥
307
(税込)
翌々日出荷
返品不可
30174558
AC-32YS
ブラック
9
37
31
70
¥
280
¥
279
¥
307
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください