カーボーイ
安心クッション コーナー用 極細 油面接着仕様
厚さ(mm)
4
長さ(mm)
37
幅(mm)
18
取付
両面テープ(油面接着仕様)
高さ(mm)
15
質量(g)
3
内容量
1個
注意
※当ラインナップは2024年8月中旬以降、順次生産工場の変更がございます。材質、仕様、サイズに大きな変更はございませんが、若干の重さ、色等に個体差が生じる場合がありますが製品機能に問題ありません。ご了承いただけますようお願いいたします。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30174682
AC-73YS
レッド
¥
200
¥
199
¥
219
(税込)
3日以内出荷
返品不可
30174707
AC-74YS
イエロー
¥
200
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
30174725
AC-75YS
ブルー
¥
200
¥
199
¥
219
(税込)
翌々日出荷
返品不可
30174743
AC-76YS
グリーン
¥
200
¥
199
¥
219
(税込)
3日以内出荷
返品不可
30174768
AC-77YS
ライトグレー
¥
200
¥
199
¥
219
(税込)
3日以内出荷
返品不可
30174786
AC-78YS
ブラウン
¥
200
¥
199
¥
219
(税込)
3日以内出荷
返品不可
30174804
AC-79YS
アイボリー
¥
200
¥
199
¥
219
(税込)
翌々日出荷
返品不可
30174822
AC-80YS
ブラック
¥
200
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください