曜日別特売

OPPカット#40

OPPカット#40 - 日本紙工OPPカット#40 - 日本紙工
(7件のレビュー)

包装に。

材質ポリプロピレン厚さ(μm)40内容量1パック(500枚)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(cm)
縦(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3031229330*454530
オープン
3,198
3,518(税込)
当日出荷
3031231839*545439
オープン
4,798
5,278(税込)
当日出荷
3031233645*606045
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
3031235454*787854
オープン
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
3031237260*909060
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 30312318
2023-06-09
用途: 花束・アレンジのラッピング
その他業種

ロールでの販売が大半ですが、作業が多い場合はカットの手間を省けるので、カット済みのフィルムを購入でき助かります。
画像で正方形と思い込んでしまい想像と違うサイズでしたが、用途に適用しますので、十分です。

対象商品 : 30312318
2023-01-02
用途: 花束用
農・林・水産業

今の時期の出荷する寒菊の束用に購入する。次回より大幅値上げとの事で安価にて購入出来ました。商品も1月納品とのことでしたが12月中に納品になり間に合い喜んでおります。

対象商品 : 30312293
2021-09-03
用途: 花のラッピング様
でじたる工房卸売・小売業

カットしてあり、サイズも使いやすい大きさでしたです。

対象商品 : 30312293
2019-12-07
用途: 花束のラッピング
農・林・水産業

花束の販売をするためのラッピングに使用しています。30cm程度の短いお墓や仏壇用の花を販売していますが、このサイズのラップ用の袋が市販では見つけられず、このOPPシートを使用しています。シートでくるっと巻いてセロテープで固定しますが重宝しています。

対象商品 : 30312336
2020-01-23
用途: テキストの梱包
製造業

テキスト(紙製品)を5セットずつ梱包するのにとても重宝でした。

対象商品 : 30312293
2019-11-09
用途: 鉄砲ユリ出荷用
農・林・水産業

鉄砲ユリの蕾部分を巻くのに使用。少し厚く感じますが、その分、しっかりとしていて見栄えがいい。

対象商品 : 30312372
2018-02-22
用途: ムシポン捕虫器の粘着シートを貼り付け挟む
その他業種

2回目ですが、初回に頼んだ時は物が大きさが丁度よく、もう少し薄いのがほしいと思ってたのが、今回同じものとは思えない、質感も違うし何より静電気がひどく、ごみが吸着してしまって、作業員全員からクレームです。
間違えて頼んでしまったかと思うくらいに違います。品物変ってますか?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

出荷・包装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする