ホーザン
ESDチップ
(2件のレビュー)
耐熱温度(℃)
315
材質
PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)
幅(mm)
10
適合
P-640~650シリーズ
チップ色
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
ESD保護
(ESD管理値)1×10^4≦Rp<1×10^12
内容量
1組(2個)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
先端幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30341517
P-640S-1
48
1.2
¥
790
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
30341535
P-641S-1
48
0.4
¥
790
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
30341553
P-642S-1
48
1.0(R型)
¥
790
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
30341578
P-643S-1
47
2.4(R型)
¥
790
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
30341596
P-644S-1
48
0.6
¥
790
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
30341614
P-645S-1
48
6.0(ヘラ型)
¥
790
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください