ホーザン
プラチップ
耐熱温度(℃)
220
材質
PBT(ポリブチレンテレフタレート)
全長(mm)
48
幅(mm)
10
適合
P-640~650シリーズ
質量(g)
2
チップ色
白
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1組(2個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30341632
P-640P-1
1.2
¥
410
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
30341657
P-644P-1
0.6
¥
410
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください