IKURATOOLS(育良精機)
インバーター制御エアープラズマ切断機
定格使用率(%)
30
付属品
L型トーチ付ケーブル(6m)、入力ケーブル(3芯3.5mm
2
-3m)、アースクリップ付ケーブル(3m)、チップ×2個、シールドキャップ×2個、ディストリビュータ×1個、電極×2個
質量(kg)
17.5
定格周波数(Hz)
50/60
定格入力電圧(V)
単相200
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
145×450×225
定格出力電圧
2.5kW/20A(10~20A)
定格入力電流(A)
20
定格入力(kW)
4.0
内容量
1台
注意
※エンジン発電機を使用される場合は、容量が3倍以上で、出力波形がきれいなインバーター方式のものを、正しい電圧設定(100V)でご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30396826
ISK-AIP202(40054)
¥
420,000
¥
349,800
¥
384,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください