フラックスクリーナー

フラックスクリーナー - サンハヤト
(10件のレビュー)

フラックス残渣の強力洗浄剤です。
洗浄力に優れ、鉛フリー対応フラックスもきれいに洗浄できます。
ほとんどの樹脂を侵しません。
刺激臭が無く、低臭気なので作業環境も良好です。
有機溶剤中毒予防規則に非該当です。

用途部品実装後のフラックス残渣の洗浄に。主成分アルコール外観無色透明液体危険等級有機溶剤中毒予防規則非該当危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量15mL危険物の性状非水溶性内容量1個(15mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30517594FL-L15
650
649
714(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 30517594
2023-11-14
用途: ハンダ付け時のクリーニング

スプレー式では不経済なので、少量のビン入りはとても重宝します。筆でちょいつけして綿棒でふき取る。こんな使い方をしています。

対象商品 : 30517594
2023-09-29
用途: 半田後のフラックス除去
製造業

クリーナー液の品質は問題なし。量が減ったら大びんから補充していますが、刷毛がだんだん広がってくるのでそうなったら交換しています。

対象商品 : 30517594
2023-04-22
用途: フラックス除去
建設業・工事業

鉛フリーの半田を利用している事もあって、仕上げの際、奇麗になるのでとても重宝しています。

対象商品 : 30517594
2023-07-23
用途: 電気回路修理
製造業

価格,納期から購入を決めました。作業上問題もなく助かりました。

対象商品 : 30517594
2023-02-23
用途: 半田作業に使っています。
その他業種

使用中の残りが少なくなったので買い足しました。まだ使ってません。

対象商品 : 30517594
2021-09-24
用途: 基板へのICはんだ付け後、クリーニング
その他業種

流石に名前の通りフラックスクリーナーでした。フラックスが綺麗に取れました。

対象商品 : 30517594
2021-05-22
用途: ステンドグラス
電気・ガス・熱供給・水道業

サラッときれいにフラックスを除去してくれました、時間短縮ですねぇ

対象商品 : 30517594
2020-05-10
用途: オーディオ用基板
建設業・工事業

オーディオ用基板のハンダ付けの後処理に使用しています。これまで同社の
H-10Pを愛用していましが、これが取扱終了となった為本品を使用。
きつい匂いもなく、効率よくフラックスを洗浄出来るので満足しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はんだ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする