防錆シールド ドライタイプ

防錆シールド ドライタイプ - サンハヤト
(4件のレビュー)

接点に使用可能なドライタイプの防錆処理剤です。
優れた防錆性で、金属表面を酸化・硫化から守ります。
ベタツキによる埃の寄せ付けや他に転移付着するような不具合がありません。
接触抵抗に悪影響を与えず、電気接点や電子部品に使用できます。

用途接点や電子部品などの金属表面の酸化・硫化防止に。主成分防錆添加剤外観薄黄色透明液体危険等級有機溶剤中毒予防規則非該当危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量15mL危険物の性状非水溶性内容量1個(15mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30517612RS-L15
660
659
725(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 30517612
2024-02-04
用途: 酸化皮膜の防止
製造業

長期間入れっぱなしの電池(リモコンに入れている電池など)は、電極の表面に酸化皮膜が出来てしまい電池ホルダーの端子と接触不良を起こします。このような事を防ぐ為に本液を電池の電極と電池ホルダーの端子に塗りまして、効果の程は月日が経たないと分かりませんが期待できます。

1が参考にしています
対象商品 : 30517612
2022-02-03
用途: 細かい部分の錆止め

サラサラとした液体で塗った面が盛り上がらずに仕上がり細かい部分にとても使いやすいです。

対象商品 : 30517612
2021-09-09
用途: 工具の防錆
三菱鉛筆株式会社製造業

防錆と言えば、油を想像するが、この商品は油のようなべたつきは一切ない。
乾けばサラサラな状態のため、工具箱内が汚れる事なく大変満足している。

対象商品 : 30517612
2017-02-19
用途: 端子のクリーニングに使用
その他業種

端子の掃除の際に使用してみまして、
なかなか見た目にはわかりませんが、今後の経過に期待したいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はんだ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする