サンハヤト
ロジックレベル変換モジュール
1.2~5.5V間で双方向のロジックレベル変換が可能です。
TXS0108E(TI製)とパスコンを実装済みです。
入出力方向の制御が不要(自動検知)です。
ロジック電圧の異なるI2C通信にも使用可能です。
種類
工作キット
基板寸法(縦×横)(mm)
17.78×25.4
仕様
(搭載IC)TI社製2電源8bit双方向IC TXS0108E
電圧(V)
VccA=1.2~3.6、VccB=1.65~5.5
スルーホール
両端10×2列
通信速度
60Mbps(Push Pull)、2Mbps(Open Drain)
内容量
1個
注意
※本品にはドキュメント類は含まれておりません。本シリーズの取扱説明書はダウンロードしてご使用ください。
※本品を使用するには、電子回路に関する一般的な知識および技術が必要です。
※サンハヤト社ではWEB等にて公開している情報以外、個別に本品の使用法その他の技術サポートを行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30518312
MM-TXS01
¥
910
¥
829
¥
912
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください