DAYTONA(デイトナ)
AQUAPROVA コンパクトエアテンプメーター
本体から出ている電源ハーネスの先に、温度センサーが取り付けられている外部センサー式の温度計。イグニションキーに連動して電源のON/OFFが可能。バックライト照明付き.
寸法(縦×横×高さ)(mm)
25×42×10.8
防水仕様
IPX7相当
内容量
1個
注意
本メーターは防水構造となっておりますが、外気温の急激な変化によりパネル内部に結露を生じる場合があります。
点火系の強化パーツやHIDユニットなど、高電圧を発生させるパーツを同時装着された場合は、ノイズによる影響で表示トラブルを 起こす可能性があります。あらかじめご了承ください。
直流12V車専用です。交流12V車やバッテリーレス車、直流6V車にはお取り付けできません。
バックライトに間接照明方式を採用しているため、太陽光の下ではバックライトの色変化が分かりにくくなります。
気温セン
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30612855
93910
¥
5,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
気になる外気温をリアルタイムチェック_エアテンプメーター_167
参考になった