エルボ

エルボ - Panasonic(パナソニック)エルボ - Panasonic(パナソニック)エルボ - Panasonic(パナソニック)エルボ - Panasonic(パナソニック)エルボ - Panasonic(パナソニック)エルボ - Panasonic(パナソニック)エルボ - Panasonic(パナソニック)エルボ - Panasonic(パナソニック)
(5件のレビュー)
分類たて系列部材内容量1個
全10種類を絞り込む
サイズ
適合サイズ
10種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
適合サイズ
曲り角度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30819443KQ054260(90°)ミルクホワイト(たてとい)6090°
650
599
659(税込)
当日出荷
30819626KQ154260(90°)パールグレー(しろ)(たてとい)6090°
650
599
659(税込)
当日出荷
30819802KQ254260(90°)ねずみ(たてとい)6090°
650
599
659(税込)
当日出荷
30820143KQ454260(90°)あか(たてとい)6090°
650
599
659(税込)
4日以内出荷
30820527KQ554260(90°)しんちゃ(たてとい)6090°
650
599
659(税込)
当日出荷
30821026KQ654260(90°)ブラック(たてとい)6090°
650
599
659(税込)
当日出荷
30821464KQX542J60(90°)モダンベージュ(たてとい)6090°
650
599
659(税込)
当日出荷
30821507KQZ542J60(90°)オークブラウン(たてとい)6090°
650
599
659(税込)
当日出荷
30821035KQ654360(120°)ブラック(たてとい)60120°
650
599
659(税込)
当日出荷
30820536KQ555275(92°)しんちゃ(たてとい)7592°
860
799
879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-11
用途: 雨樋交換
製造業

ガルバリの雨樋が20年で竪樋の地面付近が電飾で腐食して穴が明いてきたので一部を塩ビ製に交換するのに周辺部品も合わせて交換しました。
ホームセンターで探すとなかなか欲しい色が無かったりするのですが、通販で買えることがありがたい。

対象商品 : 30820536
2023-06-12
用途: 色は新茶を選択、リフトの爪で割った竪樋の裾の排水に使用
エヌ企画

扱いやすい製品で順調に作業出来ました。ノリの渇きが以外に早く押し込みに力が要りました。

対象商品 : 30821026
2020-05-26
用途: 雨樋の位置変え
サービス業

雨樋の移動で使わせてもらいました。サイズも合っていて問題なく使えました。

対象商品 : 30819626
2018-04-02
用途: 倉庫の屋根の雨水をタンクに貯める
その他業種

自転車置き場の倉庫の屋根に降った雨水を横樋、縦樋を作ってタンクにためて植木、野菜に散水している。横樋と縦樋のつなぎに利用

対象商品 : 30819802
2017-06-21
用途: 自作天疎水作成に
その他業種

同時注文した物がまだそろっていないのでまだ同時注文した物がまだそろっていないのでまだ未使用です外観的には問題なさそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

雨どい」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする