Panasonic(パナソニック)
化粧くさり 1型
色
しんちゃ
仕様
Ⅰ型おもり
サイズ
Ⅰ型おもり
長さ(m)
1
分類
たて系列部材
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30820782
KQ5932
¥
5,460
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください