曜日別特売

たてとい T足(プラスチック)

たてとい T足(プラスチック) - Panasonic(パナソニック)たてとい T足(プラスチック) - Panasonic(パナソニック)たてとい T足(プラスチック) - Panasonic(パナソニック)たてとい T足(プラスチック) - Panasonic(パナソニック)たてとい T足(プラスチック) - Panasonic(パナソニック)たてとい T足(プラスチック) - Panasonic(パナソニック)たてとい T足(プラスチック) - Panasonic(パナソニック)たてとい T足(プラスチック) - Panasonic(パナソニック)
(9件のレビュー)
仕様パッチン式サイズS30適合サイズ(mm)たてといS30型分類パッチン控内容量1個
全18種類を絞り込む
寸法l(mm)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法l(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30824386KBP80661ミルクホワイト30
580
579
637(税込)
当日出荷
30824395KBP80662ミルクホワイト45
580
579
637(税込)
当日出荷
30824404KBP80663ミルクホワイト60
580
579
637(税込)
当日出荷
30824447KBP81661パールグレー(しろ)30
580
579
637(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月15日
30824456KBP81662パールグレー(しろ)45
580
579
637(税込)
4日以内出荷
30824465KBP81663パールグレー(しろ)60
580
579
637(税込)
当日出荷
30824508KBP85661しんちゃ30
580
579
637(税込)
当日出荷
30824517KBP85662しんちゃ45
580
579
637(税込)
3日以内出荷
30824526KBP85663しんちゃ60
580
579
637(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月16日
30824562KBP86661ブラック30
580
579
637(税込)
当日出荷
30824578KBP86662ブラック45
580
579
637(税込)
当日出荷
30824587KBP86663ブラック60
580
579
637(税込)
当日出荷
30824623KBP8X661モダンベージュ30
580
579
637(税込)
7日以内出荷
30824632KBP8X662モダンベージュ45
580
579
637(税込)
4日以内出荷
返品不可
30824648KBP8X663モダンベージュ60
580
579
637(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月14日
30824684KBP8Z661オークブラウン30
580
579
637(税込)
4日以内出荷
30824693KBP8Z662オークブラウン45
580
579
637(税込)
4日以内出荷
30824702KBP8Z663オークブラウン60
580
579
637(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 30824684
2025-12-03
用途: 樋の破損部品の修繕作業
その他業種

商品が思っていたとうりで良かっです。
梱包も破損しない様にしっかりしてました。
感謝
また注文します。

2025-05-26
用途: 雨水タンク増設
医療・福祉・介護関連業

星を一つ減らしたのは、ネジが同梱されていなかったから。
ネジが付いていると便利だった。

対象商品 : 30824587
2021-12-02
用途: 補修
建設業・工事業

梱包もしっかり養生してあり、問題なく使用できました。

対象商品 : 30824526
2020-12-16
用途: 戸建て縦樋修繕
美吉建設株式会社建設業・工事業

パナソニック製品に間違いは少ない。また、機会があれば利用します。

2が参考にしています
対象商品 : 30824404
2019-09-08
用途: 補修作業
その他業種

早い対応でとても助かりました!良い品物を素早く適切に!良いです。

対象商品 : 30824456
2023-11-08
用途: 雨どい修繕
サービス業

10年前のPホームに仕様は足にねじ穴1個でした。付け根が割れての交換なのでねじ穴2個になっているという事はメーカーも理解してのマイナーチェンジですかね。

対象商品 : 30824562
2019-01-25
用途: メンテナンスで使用。
サービス業

新しい商品に交換すると、ぴったりでしたー新規はいいですね!

対象商品 : 30824386
2019-08-28
用途: 竪樋固定の為
建設業・工事業

先日購入したのですが、カタログには竪樋はpc30しか乗ってなかったのですが、計が足らなくてはまりませんでした。もう少し解りやすくしてほしい。pc30竪樋に合うT足はどれですか?

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

雨どい」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする