曜日別特売

チュニック

チュニック - トンボ[ウエア・白衣・検診衣]チュニック - トンボ[ウエア・白衣・検診衣]

洗練されたカラーコンビネーションのケーシー型チュニック。
スーパーストレッチ素材で身体にフィットしストレスフリーで着用できます。
デザインアクセントにもなる襟先切替。
血圧計も入る大きなポケット。
ラインをすっきりと見せるバックベルト切替。

材質ポリエステル100%、制菌、吸汗速乾、防透、制電内容量1着
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
着丈(cm)
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30837415CM031-01Sホワイト66903720
7,800
6,298
6,928(税込)
7日以内出荷
返品不可
30837424CM031-01Mホワイト68943821
7,800
6,298
6,928(税込)
7日以内出荷
返品不可
30837433CM031-01Lホワイト69983921.5
7,800
6,298
6,928(税込)
7日以内出荷
返品不可
30837442CM031-01LLホワイト701024022
7,800
6,298
6,928(税込)
7日以内出荷
返品不可
30837458CM031-013Lホワイト71.510841.523
7,800
6,298
6,928(税込)
7日以内出荷
返品不可
30837467CM031-88Sネイビー66903720
7,800
6,298
6,928(税込)
7日以内出荷
返品不可
30837476CM031-88Mネイビー68943821
7,800
6,298
6,928(税込)
7日以内出荷
返品不可
30837485CM031-88Lネイビー69983921.5
7,800
6,298
6,928(税込)
7日以内出荷
返品不可
30837494CM031-88LLネイビー701024022
7,800
6,298
6,928(税込)
7日以内出荷
返品不可
30837503CM031-883Lネイビー71.510841.523
7,800
6,298
6,928(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする