トンボ[ウエア・白衣・検診衣]
ストレートパンツ(男女兼用)
色
ネイビー
材質
ポリエステル100%、制菌、吸汗速乾、防透、制電
股下(cm)
フリー(90)
松吉医科器械コード
24-4257-01
内容量
1本
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30837512
CM515-88
SS
61-67
98
¥
5,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
30837528
CM515-88
S
66-74
102
¥
5,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
30837537
CM515-88
M
72-80
106
¥
5,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
30837546
CM515-88
L
78-88
110
¥
5,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
30837555
CM515-88
LL
86-96
114
¥
5,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
30837564
CM515-88
3L
94-104
118
¥
5,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください